SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C10 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI - ABE7H16C10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore per la linea principale - Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori - Altri
Grado di inquinamento - 1
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Materiale del corpo isolante - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110251197
Codice prodotto
SNRABE7H16C10
Cod. produttore
ABE7H16C10
Produttore
SNR
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
Altri
Grado di inquinamento:
1
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
Altri
Con indicazione LED:
no
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri


