AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C11 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI - ABE7H16C11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C11 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 16

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 16

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 1

  • Tensione nominale - 24 V

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110251180

Codice prodotto

SNRABE7H16C11

Cod. produttore

ABE7H16C11

Produttore

SNR

Numero di canali per slot:

16

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

16

Numero di slot per sensori / attuatori:

1

Tensione nominale:

24 V

Max. amperaggio per segnale I/O:

0.5 A

Tipo di connettore per la linea principale:

Altri

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

Altri

Grado di inquinamento:

2

Tensione di esercizio:

24...24 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

1.8 A

Max. corrente totale:

1.8 A

Diametro della boccola di contatto:

0 mm

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

Altri

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP2X

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

106 mm

Altezza:

63 mm

Lunghezza:

64 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva miniaturizzata fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari. Dispone di 1 terminale per canale. Il prodotto è una sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,16 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.