SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16R21 BASE CONNESSIONE 16 I/O LED - ABE7H16R21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Advantys Telefast ABE7
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110544961
Codice prodotto
SNRABE7H16R21
Cod. produttore
ABE7H16R21
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari. Dispone di 2 terminali per canale. Il prodotto èuna sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Larghezza mm 125. Peso: 0,3 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.


