AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16S21 BASE CONNESSIONE 16 I/O LED - ABE7H16S21

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16S21 BASE CONNESSIONE 16 I/O LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110644517

Codice prodotto

SNRABE7H16S21

Cod. produttore

ABE7H16S21

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari e un isolatore. Dispone di 2 terminali per canale. Il prodotto è una sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Larghezza mm 125. Peso: 0,375kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.