SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16S43 BASE CONNESSIONE 16OUT FUSIBILI - ABE7H16S43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 16
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 16
Numero di slot per sensori / attuatori - 1
Tensione nominale - 24 V
Max. amperaggio per segnale I/O - 0.125 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110644524
Codice prodotto
SNRABE7H16S43
Cod. produttore
ABE7H16S43
Produttore
SNR
Numero di canali per slot:
16
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
16
Numero di slot per sensori / attuatori:
1
Tensione nominale:
24 V
Max. amperaggio per segnale I/O:
0.125 A
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
Altri
Grado di inquinamento:
2
Tensione di esercizio:
24...24 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
1.8 A
Max. corrente totale:
1.8 A
Diametro della boccola di contatto:
0 mm
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP2X
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
206 mm
Altezza:
70 mm
Lunghezza:
67 mm