AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H20E200 BASE CONNESSIONE 16 I/O CAVO 2M - ABE7H20E200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H20E200 BASE CONNESSIONE 16 I/O CAVO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore per la linea principale - Altri

  • Tipo di collegamento per sensori / attuatori - Altri

  • Grado di inquinamento - 1

  • Materiale della superficie dei contatti - Altri

  • Materiale del corpo isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110250954

Codice prodotto

SNRABE7H20E200

Cod. produttore

ABE7H20E200

Produttore

SNR

Tipo di connettore per la linea principale:

Altri

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

Altri

Grado di inquinamento:

1

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

Altri

Con indicazione LED:

no

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

no

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Questo kit contiene una sottobase di connessione passiva per 16 canali come I/O digitali, con 1 morsetto per canale e un set di cavi per il collegamento al plc. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce una funzione di controllo I/O digitale. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento HE10 a 20 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. Si tratta di una sottobase economy con grado di protezione IP20. Il cordone misura 2 metri di lunghezza. Il kit pesa 0,410 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da EAC. È adatto all'uso con PLC TSX Micro e Premium e moduli I/O Modicon X80. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.