SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7TES160 BASE DI SIMULAZIONE - ABE7TES160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Advantys Telefast ABE7
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110644715
Codice prodotto
SNRABE7TES160
Cod. produttore
ABE7TES160
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Questa è una sottobase di simulazione a 16 canali. È un accessorio di connessione tra il modulo di I/O del PLC e le sottobasi di I/O Telefast. È progettato per inibire gli I/O digitali, visualizzare gli I/O digitali, garantire la continuità degli I/O digitali e forzare gli I/O digitali. È dotato di 2 connettori per il collegamento elettrico, con un connettore HE10 a 20 vie. È una sottobase del simulatore con grado di protezione IP20. Pesa 0.327 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con le sottobasi ABE7P, ABE7H, ABE7R e ABE7S. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.


