AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFTE20EP100 CAVO 2 CONN. 1M. MODULI ING. 16DK E 32DK - ABFTE20EP100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFTE20EP100 CAVO 2 CONN. 1M. MODULI ING. 16DK E 32DK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 20

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110393088

Codice prodotto

SNRABFTE20EP100

Cod. produttore

ABFTE20EP100

Produttore

SNR

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

20

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Si tratta di un cavo di collegamento tra il plc e le sottobasi passive e relè con 16 canali. È predotato di un connettore a 1 connettore HE10 a 20 vie sul lato del sensore e di 1 connettore HE10 a 20 vie sul lato del plc. Viene utilizzato per collegare gli ingressi digitali tra le sottobasi ABE7 e i PLC Modicon M221 e Twido e i moduli Modicon TM3. Misura 1m. Pesa 0,080 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con TM221M32TK, TM221ME32TK, TM3DI16K, TM3DI32K, TWDDDI32DK, TWDDDI16DK. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.