SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8DCC12020 MODULO CONVERTITORE - ABL8DCC12020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 7...15 V
Max. corrente di uscita 1 - 2 A
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...28.8 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Phaseo Universal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389119406895
Codice prodotto
SNRABL8DCC12020
Cod. produttore
ABL8DCC12020
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
7...15 V
Max. corrente di uscita 1:
2 A
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...28.8 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
24 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
44 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
140 mm
Altezza:
143 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


