AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABR7S23 RELE ESTRAIBILE 10 MM 24 VDC - ABR7S23

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABR7S23 RELE ESTRAIBILE 10 MM 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110644753

Codice prodotto

SNRABR7S23

Cod. produttore

ABR7S23

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il relè elettromeccanico a innesto è compatibile con le sottobasi di connessione Modicon ABE7. Ha 1 contatto di commutazione. È un relè a stato solido con una tensione del circuito di controllo di 24V DC, una corrente termica convenzionale in aria libera di 5A e una dissipazione massima di potenza per polo di 0,36 W. Offre una durata elettrica di 500000 cicli e una 20 durata meccanicadi milioni di cicli. La larghezza del passo è di 10 mm. Peso: 0,01 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è adatto per l'uso con le sottobasi Modicon ABE7P16T215, ABE7P16T230, ABE7P16T212, ABE7R16T231, ABE7P16T214, ABE7P16T230E, ABE7R16T230 e ABE7P16T210. Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.