AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7EC3B2 RELE STATO SOLIDO 12,5MM IN 24 VDC - ABS7EC3B2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7EC3B2 RELE STATO SOLIDO 12,5MM IN 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110720808

Codice prodotto

SNRABS7EC3B2

Cod. produttore

ABS7EC3B2

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il relè a stato solido a innesto è compatibile con le sottobasi di connessione Modicon ABE7. È un relè di ingresso a stato solido con una tensione di ingresso digitale di 24V DC. Il tempo di risposta è di ≤0,05ms da stato 0 a 1 e di 0 ,4 ms da stato 1 a 0 . La larghezza del passo è di 12 mm. Peso: 0,014 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è adatto per l'uso con le sottobasi Modicon ABE7P16F310, ABE7P16F310E e ABE7P16F312. Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.