AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7SC1B RELE STATO SOLIDO 5 MM OUTPUT 24 VDC 2A - ABS7SC1B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7SC1B RELE STATO SOLIDO 5 MM OUTPUT 24 VDC 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110251487

Codice prodotto

SNRABS7SC1B

Cod. produttore

ABS7SC1B

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. Relè a stato solido plug-in per sottobasi di uscita. Questo è un relè di uscita largo 5 mm. Questo prodotto consente la commutazione di corrente elettrica CA o CC senza movimento meccanico. È un relè a stato solido con tensione nominale di 24 Vcc e corrente di 2 A. Il suo tempo di risposta è inferiore o uguale a 0,01ms dallo stato 0 a 1 e inferiore o uguale a 0,4ms dallo stato 1 a 0.Pesa 0.010 kg. È adatto per le sottobasi di uscita Optimum e Universal. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento el'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.