AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7SC2E RELE STATO SOLIDO 10MM OUT 5-48 VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7SC2E RELE STATO SOLIDO 10MM OUT 5-48 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione di alimentazione - 5...48 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110644791

Codice prodotto

SNRABS7SC2E

Cod. produttore

ABS7SC2E

Produttore

SNR

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione di alimentazione:

5...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Completamente elettronico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

0

Profondità di incasso:

55 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

0 W

Tensione di comando 1:

19...30 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Carico max. lampade fluorescenti:

0 VA

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

0 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

0 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

0 A

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Relè di uscita a innesto a stato solido per sottobasi precablate da 5 VDC a 48 VDC. Il suo tempo di risposta è inferiore a 0,1ms dallo stato0 a 1 e inferiore a 0,6ms dallo stato 1 a 0. Viene utilizzato per controllare l'alimentazione e commutare i valori di corrente inferiori in un circuito di controllo. È largo 10 mm. Pesa 0.016 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con le sottobasi ABE7P16T214, ABE7P16T215, ABE7P16T212 e ABE7P16T210. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE) contenente 4 unità. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.