AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFT1C1M35M10 PIGTAIL OM3 50/125 SC 1M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFT1C1M35M10 PIGTAIL OM3 50/125 SC 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Tipo - Pigtail buffered semi loose

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481214577

Codice prodotto

SNRACTFT1C1M35M10

Cod. produttore

ACTFT1C1M35M10

Produttore

SNR

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Tipo:

Pigtail buffered semi loose

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

1 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Altri

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Pigtail in fibra simplex SC con fibra tampone ermetica da 0,9mm di lunghezza del misuratore 1 e connettore SC push-pull di color acqua con terminazione a un'estremità. Offre prestazioni ottiche multimodali OM3 ed è conforme alle norme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801. Il pigtail presenta una guaina a bassa emissione di fumi senza alogeni (LSZH) conforme a IEC 60332-3C. Supporta la terminazione del dispositivo attiva, LAN e WAN per fornire una soluzione di connessione affidabile e durevole. È ultimato interamente in fabbrica e testato per garantire una soluzione di connessione ottica affidabile e durevole.