SCHNEIDER ELECTRIC - SNRADW6M12 PRESSOSTATO - ADW6M12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 690000 hPa
Pressione di attacco - 7...182 bar
Confezione
1 PZ
EAN
2050000001963
Codice prodotto
SNRADW6M12
Cod. produttore
ADW6M12
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
690000 hPa
Pressione di attacco:
7...182 bar
Impostazione iniziale:
28000...210000 hPa
Pressione di distacco:
7...182 bar
Impostazione finale:
7000...182000 hPa
Pressione differenziale:
20 bar
Massima pressione di collaudo:
34 bar
Pressione di scoppio:
690 bar
Temperatura del fluido:
-25...120 °C
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
24...500 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...600 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
2800000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
21000000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
176 mm
Larghezza:
88 mm
Profondità:
68 mm