AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB144 GIOCO BARRE 160A 452MM - AK5JB144

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB144 GIOCO BARRE 160A 452MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 452 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110576795

Codice prodotto

SNRAK5JB144

Cod. produttore

AK5JB144

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

160 A

Modello:

Altri

Lunghezza:

452 mm

Flessibile:

no

Barra di distribuzione Linergy per la rete AC. Si applica a distribuzione, 12 derivazioni e 4 conduttori. La corrente operativa nominale è di 160 A a 35°C. Montaggio orizzontale e verticale che utilizza il fermo laterale AK5BT01 sulle piastre di montaggio AK5PA. Fornisce protezione per fusibili AM, fusibili GF e interruttore NS160H. IPxx B conforme a IEC 60529 e resistenza al fuoco di 850°C conforme a IEC 60695. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloydsregister of shipping)). È conforme a RoHS.