SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB145 GIOCO BARRE 160A 560MM - AK5JB145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 160 A
Modello - Altri
Lunghezza - 560 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110576788
Codice prodotto
SNRAK5JB145
Cod. produttore
AK5JB145
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
160 A
Modello:
Altri
Lunghezza:
560 mm
Flessibile:
no
Prodotti semplici con un cablaggio rapido per un utilizzo su quadri di distribuzione e di automazione. È costituito da 4 conduttori con 24 unità di derivazione a intervalli di 18 mm. È adatto per il montaggio in cassetta o armadio con larghezza 800 mm.


