SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA211N1 PIAST.SEMPLICE BIPOL. PH1+N - AK5PA211N1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - 1 guida DIN
Corrente nominale In - 25 A
Larghezza adattatore - 72 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110537406
Codice prodotto
SNRAK5PA211N1
Cod. produttore
AK5PA211N1
Produttore
SNR
Numero di guide DIN utilizzate:
1 guida DIN
Corrente nominale In:
25 A
Larghezza adattatore:
72 mm
PIAST.SEMPLICE BIPOL. PH1+N. gamma: Linergy - nome del prodotto: HK - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - numero di poli: 1P + N - I²t all'attivazione: 200000 A²s - larghezza: 54 mm - altezza: 105 mm - profondità: 61 mm. Benefici: .. Applicazioni: ..


