SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA232 PIASTRA 3P DOPPIA H190 - AK5PA232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN
Corrente nominale In - 25 A
Larghezza adattatore - 72 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110576726
Codice prodotto
SNRAK5PA232
Cod. produttore
AK5PA232
Produttore
SNR
Numero di guide DIN utilizzate:
2 guide DIN
Corrente nominale In:
25 A
Larghezza adattatore:
72 mm
Piastra di montaggio presa spina Linergy 3P. Fornisce 3P, e 3 cavi con sezione 4 mm² a 105°C. La tensione di isolamento nominale è 690 V che è conforme a IEC 60439-1. La corrente termica dell'aria libera convenzionale è 25 A. È conforme allo standard IEC60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).


