AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA241 PIASTRA 1 PROFILATO - AK5PA241

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA241 PIASTRA 1 PROFILATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - 1 guida DIN

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Larghezza adattatore - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110576719

Codice prodotto

SNRAK5PA241

Cod. produttore

AK5PA241

Produttore

SNR

Numero di guide DIN utilizzate:

1 guida DIN

Corrente nominale In:

25 A

Larghezza adattatore:

72 mm

Piastra 1 profilato AK5 3 poli+neutro. gamma: Linergy - nome del prodotto: HK - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - numero di poli: 3P + N - I²t all'attivazione: 200000 A²s - larghezza: 54 mm - altezza: 105 mm - profondità: 61 mm. Benefici: .. Applicazioni: ..