AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC13 PRESA 3P 16A LG 200MM - AK5PC13

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC13 PRESA 3P 16A LG 200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Larghezza adattatore - 18 mm

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110576818

Codice prodotto

SNRAK5PC13

Cod. produttore

AK5PC13

Produttore

SNR

Numero di guide DIN utilizzate:

Nessuno

Corrente nominale In:

16 A

Larghezza adattatore:

18 mm

Presa della spina di Linergy 3P. Fornisce 3P, 2 punti e 3 cavi con sezione 2,5 mm². La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 16 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).