AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC33 PRESA 3P 32A LG 250MM - AK5PC33

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC33 PRESA 3P 32A LG 250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Larghezza adattatore - 18 mm

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110576856

Codice prodotto

SNRAK5PC33

Cod. produttore

AK5PC33

Produttore

SNR

Numero di guide DIN utilizzate:

Nessuno

Corrente nominale In:

32 A

Larghezza adattatore:

18 mm

Presa della spina di Linergy 3P. Fornisce 3P, 2 punti e 3 cavi con sezione di 4 mm², 0,25 m. La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 32 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).