SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9613 DRY CONTACT I/O SMARTSLOT CARD - AP9613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 121 mm
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304293842
Codice prodotto
SNRAP9613
Cod. produttore
AP9613
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
121 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
114 mm
The Dry Contact I/O Card provides 6 configurable output relays and 4 input contacts to monitor external triggers and initiate actions on external devices. The 2 Universal I/O (UIO) ports support optional environmental sensors and the Dry Contact I/O Accessory. The Dry Contact I/O Accessory provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Connect the included USB cable to the Card and a PC to use the Configuration Utility user interface. Configure UPS settings and output relay, input contact and environmental sensor actions based on status changes or UPS events.


