SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9810 MODULO CONTATTI I/O PER AP9731 - AP9810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 45.2 mm
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304274032
Codice prodotto
SNRAP9810
Cod. produttore
AP9810
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
45.2 mm
Altezza:
22 mm
Profondità:
44.6 mm
The APC Dry Contact I/O Accessory connects to the Universal I/O (UIO) port of a Network Management Card or Dry Contact I/O Card and provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Monitor and configure dry contact inputs and relay outputs in the Network Management Card Web UI or Dry Contact I/O Card Configuration Utility UI.