AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBC124 BATTERIE SOSTITUTIVE - APCRBC124 - APCRBC124

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBC124 BATTERIE SOSTITUTIVE - APCRBC124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304284383

Codice prodotto

SNRAPCRBC124

Cod. produttore

APCRBC124

Produttore

SNR

Questa cartuccia batteria di ricambio APC è progettata specificamente per essere completamente compatibile con la linea di Smart-ups interattivi APC. La batteria VRLA da 24 V 9 Ah è stata accuratamente testata per ripristinare le prestazioni dell'UPS alle sue specifiche originali. La batteria APCRBC124 viene fornita con una garanzia di 2 anni di riparazione o sostituzione. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli Back-UPS BR/BX e Smart-UPS SMC Line Interactive.