SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N125FT AVVIATORE STATICO 25A 110 480V - ATS01N125FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 25 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 110...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Altistart 01
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389119200455
Codice prodotto
SNRATS01N125FT
Cod. produttore
ATS01N125FT
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
25 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
110...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
3 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
7.5 kW
Classe di intervento:
Altri
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...240 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no