SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N209LU AVVIATORE STATICO 9A 200 240V - ATS01N209LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 9 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Altistart 01
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110667226
Codice prodotto
SNRATS01N209LU
Cod. produttore
ATS01N209LU
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
9 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
1.5 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
1.5 kW
Classe di intervento:
Altri
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no