AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N232RT AVVIATORE STATICO 32A 440 480V - ATS01N232RT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N232RT AVVIATORE STATICO 32A 440 480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 32 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 460...480 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • By-pass integrato -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110673128

Codice prodotto

SNRATS01N232RT

Cod. produttore

ATS01N232RT

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

32 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

460...480 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con display:

Classe di intervento:

Altri

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni trifase con una corrente nominale fino a 32 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 20 kW a 460-480 V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 154 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé dibypass integrato.