SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LD0233CA5C BCH2 60MM 200W LOW K IP65 CONN - BCH2LD0233CA5C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.2 kW
Tensione nominale - 220 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480733543
Codice prodotto
SNRBCH2LD0233CA5C
Cod. produttore
BCH2LD0233CA5C
Produttore
SNR
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.2 kW
Tensione nominale:
220 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
1.5 A
Frequenza nominale:
0...0 Hz
Tipo di costruzione:
IM 3001 (B5)
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di poli:
0
Coppia nominale:
0.64 Nm
Esecuzione estremità albero:
Chiave
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Dimensioni telaio secondo IEC:
60 mm
Metodo di raffreddamento:
Altri
Efficienza a pieno carico:
0 %
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Cuscinetto
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...40 °C
Capacità di sovraccarico:
sì
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Nessuno