AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMECRA31210C ADATTATORE X80 RIO DROP COATED - BMECRA31210C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMECRA31210C ADATTATORE X80 RIO DROP COATED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di canali in ingresso - 3

  • Numero di ingressi di commutazione - 1024

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864174020

Codice prodotto

SNRBMECRA31210C

Cod. produttore

BMECRA31210C

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di canali in ingresso:

3

Numero di ingressi di commutazione:

1024

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Accoppiatore bus incluso:

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

Funzionamento locale / comando manuale:

Numero di ingressi:

1024

Max corrente di commutazione:

0 A

Corrente di commutazione (carico resistivo):

0 A

Potenza di commutazione massima:

0 VA

Adatto per carico C:

no

Numero di canali in uscita:

1024

Max numero di uscite di commutazione:

1024

Max numero di uscite per veneziane:

0

Potenza di uscita:

0 VA

Funzione di commutazione:

Corrente nominale:

0 A

Tensione di scansione autogenerata:

no

Diverse fasi collegabili:

no

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. L'adattatore di caduta per moduli RIO (uscita ingresso remoto) Ethernet ha 3 porte con backplane Ethernet rivestito. Le connessioni integrate sono EtherNet/IP per la rete dispositivo e EtherNet/IP per la porta di servizio. Grazie ad un rivestimento protettivo sul circuito stampato, questo prodotto può essere utilizzato in ambienti gravosi. I dati di ingresso vengono raccolti e pubblicati verso l'adattatore I/O remoto in testa e i moduli di uscita vengono aggiornati con i dati ricevuti dall'adattatore I/O remoto in testa. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, GOST, C-Tick. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'adattatore è compatibile con il modulo di ingresso multifunzione BMXERT, il modulo Ethernet BMXNOM, il modulo contatore BMXEHC, da 0 a 1024 canali discreti, da 0 a 256 canali analogici, il modulo HART BMEAH e il modulo di pesatura PMESWT. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle partidi ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).