AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMENOC0301 MODULO ETH/IP MDB/TCP PER M580 - BMENOC0301

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMENOC0301 MODULO ETH/IP MDB/TCP PER M580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 100000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480713903

Codice prodotto

SNRBMENOC0301

Cod. produttore

BMENOC0301

Produttore

SNR

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

100000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrata. Questo modulo di comunicazione dispone di 3 porte. Integra 3 connettori Ethernet RJ45. Servizi di comunicazione: gestione della larghezza di banda, server FDR, scanner e messaggistica Modbus TCP I/O, scanner e messaggistica EtherNet/IP I/O, interruttore integrato a 4 porte, supporto RSTP, amministratore di rete SNMP, ecc.È un modulo di comunicazione con un assorbimento di corrente di 555 mA, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,2 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Questa sottobase di connessione è compatibile con il prodotto BMEXBPxxx - rack bus X + Ethernet. Vantaggi: riduzione del tempo di immissione sul mercato, dell'affidabilità, della sostenibilità e della produttività con prestazioni elevate e l'aumento della redditività operativa grazie a un migliore accesso ai dati.