AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1001P37A2A MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP65 CHI. - BMH1001P37A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1001P37A2A MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP65 CHI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.3 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485195827

Codice prodotto

SNRBMH1001P37A2A

Cod. produttore

BMH1001P37A2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

1.3 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

6000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

3 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

1.9 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP65 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 3.3 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 3.3 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 3.4 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 3.4 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 10.8 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 10.8 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 10.8 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 10.8 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1300 W per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 1300 W per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase, 800 W per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 800 W per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia nominale: 1.9 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 1.9 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 3.1 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 3.1 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - velocità nominale: 4000 rpm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM32,D12N4 a 400...480 V trifase, LXM32,D18N4 a 400...480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave- grado di protezione IP: IP65 (standard), IP67 (with IP67 kit) - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: ..