AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002P16A1A MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 CHI. - BMH1002P16A1A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002P16A1A MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 CHI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.6 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485196046

Codice prodotto

SNRBMH1002P16A1A

Cod. produttore

BMH1002P16A1A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

1.6 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

6000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

6 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

3.9 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 6000 giri/min e da un'estremità dell'albero con chiavetta e senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface® monogiro con risoluzione di 32.768 punti/giro. È unservomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 5,04 A e una potenza continua di 2,36 W. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). È dotato di connettori diritti per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP54. La lunghezza di questo prodotto è 160.6mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3.5mm (profondità) x 95mm (diametro) con foro di montaggio di 115mm. Pesa 4,92 kg. Questa gamma è compatibile con iservoazionamenti Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con LXM32.D18N4 a 400V a 480V trifase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.