AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMM0600 MODULO 4 INGRESSI +2 USCITE ANALOGICI - BMXAMM0600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMM0600 MODULO 4 INGRESSI +2 USCITE ANALOGICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

  • Segnale di ingresso configurabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863966268

Codice prodotto

SNRBMXAMM0600

Cod. produttore

BMXAMM0600

Produttore

SNR

Numero di uscite analogiche:

4

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Segnale di ingresso configurabile:

no

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Il modulo di I/O analogici misti fa parte dei moduli Modicon X80. Ha 4 ingressi non isolati (14/12 bit) e 2 uscite non isolate (12 bit). Offre diversi intervalli di tensione o corrente per ciascuno degli ingressi/uscite, a seconda della configurazione scelta. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.