AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMM0600H MODULO 4 INGRESSI +2 USCITE ANALOGICI HS - BMXAMM0600H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMM0600H MODULO 4 INGRESSI +2 USCITE ANALOGICI HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864025537

Codice prodotto

SNRBMXAMM0600H

Cod. produttore

BMXAMM0600H

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo I/O analogico misto ha 4 canali di ingresso, 2 canali di uscita con risoluzione a 12 bit, 13bit e 14 bit. È un modulo I/O analogico con un consumo di potenza di 2,8W a 24V DC. Non presenta canali di isolamento tra canali e terra a 1400V DC, tra canali e bus a 1400V DC e tra gruppi di canali I/O a 750V DC. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega connettori a 20 vie. Non presenta canali di isolamento tra canali e terra a 1400V DC, tra canali e bus a 1400V DC e tra gruppi di canali I/O a 750V DC. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,155 kg. È adatto per ambienti difficili e applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato IEC-Ex, ATEX, Merchant Navy, RCM, CSA, EAC, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).