AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMO0410 MODULO 4 USCITE ANALOGICHE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMO0410 MODULO 4 USCITE ANALOGICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864081571

Codice prodotto

SNRBMXAMO0410

Cod. produttore

BMXAMO0410

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

4

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

0 Bit

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita analogica isolato ha 4 uscite con risoluzione 15 bit + segno. È un modulo di uscita alimentato internamente tramite rack. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 20 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,15 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce icosti di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).