SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMO0410H MODULO 4 USCITE ANALOGICHE HS - BMXAMO0410H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864156637
Codice prodotto
SNRBMXAMO0410H
Cod. produttore
BMXAMO0410H
Produttore
SNR
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
no
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
0 Bit
Uscita, corrente:
sì
Ingresso, termoresistenza:
no
Uscita, tensione:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale di uscita configurabile:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Risoluzione delle uscite analogiche:
15 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
sì
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
0 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm


