SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXART0414H MODULO 4 INGRESSI ANALOGICI TC/RTD HS - BMXART0414H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864025582
Codice prodotto
SNRBMXART0414H
Cod. produttore
BMXART0414H
Produttore
SNR
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
no
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termoresistenza:
sì
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
sì
Segnale di uscita configurabile:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Risoluzione delle uscite analogiche:
0 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
sì
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
0 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm


