AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3020 ALIMENTATORE M340 24-48 VDC 31,2 W - BMXCPS3020

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3020 ALIMENTATORE M340 24-48 VDC 31,2 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 24...48 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita DC - 3.3...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 0 A

  • Tipo di tensione di uscita - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863908985

Codice prodotto

SNRBMXCPS3020

Cod. produttore

BMXCPS3020

Produttore

SNR

Tensione in ingresso DC:

24...48 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

3.3...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

0 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

1.65 A

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

160 mm

Il modulo di alimentazione fa parte dei moduli Modicon X80. Questo modulo fornisce alimentazione ad ogni rack I/O Modicon X80 e ai moduli installati. Viene fornito con isolamento da 24 V a 48 V CC. Dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.