AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3020H ALIMENTATORE X80 24-48 V ISOL CC HARSH - BMXCPS3020H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3020H ALIMENTATORE X80 24-48 V ISOL CC HARSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 24...48 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita DC - 3.3...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 4.5 A

  • Tipo di tensione di uscita - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864029771

Codice prodotto

SNRBMXCPS3020H

Cod. produttore

BMXCPS3020H

Produttore

SNR

Tensione in ingresso DC:

24...48 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

3.3...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

4.5 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

1.65 A

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione primaria isolata da 24V a 48V DC. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 31,2W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 4,5A a 3,3V DC e una dissipazione di potenza massima di 8,5 W. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 2 pin per il relè di allarme, connettore a 5 pin per l'alimentazione di linea e messa a terra di protezione. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,34 kg. È adatto adapplicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato ATEX, IEC-Ex, CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).