SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3500H ALIMENTATORE X80 100-240VAC HARSH - BMXCPS3500H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 100...240 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Corrente di uscita massima in DC - 0 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 100...240 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864029894
Codice prodotto
SNRBMXCPS3500H
Cod. produttore
BMXCPS3500H
Produttore
SNR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Corrente di uscita massima in DC:
0 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
1.04 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
1.04 A
Corrente di entrata massima in DC:
0 A
Ridondanza:
no
Tensione di uscita AC 50 Hz:
3.3...24 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
3.3...24 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
4.5 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
4.5 A
Larghezza:
0 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm