SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDI1603H MODULO 16 INGRESSI DIGITALI 48VDC SINK - BMXDDI1603H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 3.3...3.3 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864025728
Codice prodotto
SNRBMXDDI1603H
Cod. produttore
BMXDDI1603H
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
3.3...3.3 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
2.5 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
48...48 V
Corrente di uscita:
0 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
4...7 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
0 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm


