AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDM16022 MODULO 8 IN 24VDC 8 OUT SS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDM16022 MODULO 8 IN 24VDC 8 OUT SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863910506

Codice prodotto

SNRBMXDDM16022

Cod. produttore

BMXDDM16022

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

3.5 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di ingresso consentita:

19...30 V

Corrente di uscita:

0.5 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tensione di uscita consentita:

19...30 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

4...7 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo I/O discreto ha 8 canali di ingresso e 8 canali di uscita a stato solido. È un modulo I/O discreto con una tensione discreta di ingresso/uscita di 24V DC, una corrente di uscita di0,5 A, una dissipazione di potenza massima di 3,7W, un assorbimento di corrente di 67 mA a 24V DC e 111 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Offre 447581 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,115 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato Merchant Navy, RCM, CSA, EAC, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).