AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO1602 MODULO 16 USCITE DIGITALI SS 24VDC - BMXDDO1602

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO1602 MODULO 16 USCITE DIGITALI SS 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863910469

Codice prodotto

SNRBMXDDO1602

Cod. produttore

BMXDDO1602

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

0 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di ingresso consentita:

19...30 V

Corrente di uscita:

0.5 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tensione di uscita consentita:

19...30 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...1.2 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Il modulo di uscita digitale fa parte dei moduli Modicon X80. Dispone di 16 uscite transistor protette, 24 V CC. Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 20 vie. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.