SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDRA0804T MODULO 8 USCITE DISCRETE 100-150VDC - BMXDRA0804T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 3.3...3.3 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864082202
Codice prodotto
SNRBMXDRA0804T
Cod. produttore
BMXDRA0804T
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
3.3...3.3 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
0 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Corrente di uscita:
0.3 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tensione di uscita consentita:
100...150 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1.2...1.2 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
0 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm


