AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEAE0300 MODULO CONTEGGIO 3 VIE PER ENCODER SSI - BMXEAE0300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEAE0300 MODULO CONTEGGIO 3 VIE PER ENCODER SSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 5

  • Ridondanza - no

  • Adatto per il conteggio -

  • Adatto per pesatura -

  • Adatto per controllo temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864126685

Codice prodotto

SNRBMXEAE0300

Cod. produttore

BMXEAE0300

Produttore

SNR

Numero di funzioni:

5

Ridondanza:

no

Adatto per il conteggio:

Adatto per pesatura:

Adatto per controllo temperatura:

no

Adatto per il controllo della saldatura:

no

Adatto per il controllo della pressione:

no

Adatto per NC (Controllo Numerico):

no

Adatto per il rilevamento della posizione:

Adatto per CNC (Computer Numerical Control):

no

Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):

Adatto per rilevare valori incrementali:

Adatto per acquisizione valore assoluto:

Adatto per il controllo del flusso:

no

Adatto per la misurazione del flusso:

no

Adatto per il controllo percorso:

no

Adatto per comando a camme:

no

Adatto per taglio al volo:

no

Adatto per controllo multiasse:

Adatto per controllo asse singolo:

Adatto per posizionamento multiasse:

Adatto per posizionamento asse singolo:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di interfaccia encoder ha 3 canali SSI. È un modulo di interfaccia encoder con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 250 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Le funzioni disponibili sono offset, comparazione, modulo, riduzione e acquisizione. La velocità di trasmissione è 500 kbauds, 200 kbauds, 1 Mbauds, 100 kbauds, il formato dati è da 8 bit a 31 bit. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,138 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato UL, C-Tick, CSA, GOST, ATEX, CSA, CE, FM Classe 1 Divisione 2, CCS. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di ingresso è compatibile con l'encoder assoluto SSI 24V DC per 200 mA per canale. Modicon X80 consistein una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).