AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEHC0200 MODULO CONTATORE HS M340 2 CANALI - BMXEHC0200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEHC0200 MODULO CONTATORE HS M340 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 6

  • Ridondanza - no

  • Adatto per il conteggio -

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per controllo temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863910148

Codice prodotto

SNRBMXEHC0200

Cod. produttore

BMXEHC0200

Produttore

SNR

Numero di funzioni:

6

Ridondanza:

no

Adatto per il conteggio:

Adatto per pesatura:

no

Adatto per controllo temperatura:

no

Adatto per il controllo della saldatura:

no

Adatto per il controllo della pressione:

no

Adatto per NC (Controllo Numerico):

no

Adatto per il rilevamento della posizione:

Adatto per CNC (Computer Numerical Control):

no

Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):

no

Adatto per rilevare valori incrementali:

Adatto per acquisizione valore assoluto:

no

Adatto per il controllo del flusso:

Adatto per la misurazione del flusso:

Adatto per il controllo percorso:

Adatto per comando a camme:

no

Adatto per taglio al volo:

no

Adatto per controllo multiasse:

Adatto per controllo asse singolo:

Adatto per posizionamento multiasse:

Adatto per posizionamento asse singolo:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

32 mm

Altezza:

103.76 mm

Profondità:

92 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo contatore ad alta velocità ha 2 canali, 6 ingressi e 2 uscite. È un modulo contatore con unatensione I/O di 24V DC e un assorbimento di corrente di 100 mA a 3,3V DC Bus, 40 mA a 24V DC rack, 80 mA a 24V DC sensore. Le funzioni del contatore sono conteggio (modulo), modulazione della larghezza, conteggio discendente, ecc. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di connettore a 10 pin per l'ingresso ausiliario di cablaggio e l'alimentazione del sensore, connettore a 16 pin per il cablaggio dei sensori del contatore 0 e connettore a 16 pin per il cablaggio dei sensori del contatore 1. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,112 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'ingresso è compatibile con il sensore di prossimità da 19,2V a 30V a 2 fili/3 fili, encoder incrementale con uscite a premere-tirare, da 10V a 30V totem. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).