AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA300 CAVO CONN.20 VIE SUB-D25 I/O 3M - BMXFCA300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA300 CAVO CONN.20 VIE SUB-D25 I/O 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863920451

Codice prodotto

SNRBMXFCA300

Cod. produttore

BMXFCA300

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

0

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Il set di cavi preassemblati fa parte dei moduli Modicon X80. È compatibile con i moduli di ingresso/uscita analogici ad alta risoluzione BMXAMI0410, BMXAMO0210 e BMXAMO0410. Consente il collegamento tra I/O di moduli con connettori a 20 vie al cablaggiorapido Modicon Telefast ABE7. È dotato di un connettore a 20 vie a un'estremità e di un connettore SUB-D a 25 vie all'altra estremità ed è lungo 3 metri.