AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC301 CAVO CONN.40 VIE 1 HE10 I/O 3M - BMXFCC301

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC301 CAVO CONN.40 VIE 1 HE10 I/O 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 40

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863920062

Codice prodotto

SNRBMXFCC301

Cod. produttore

BMXFCC301

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

40

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Questo set di cavi fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo modulo con connettore a 40 pin è collegato a sensori, preattuatori o terminali tramite un cavo progettato per consentire la transizione uniforme e diretta da filo a filo degli I/O del modulo. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Il cordset ha un peso di 0,840 kg e misura 3 m. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.