SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTB2000 MORSETTIERA A VITE 20 PTS STD - BMXFTB2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Modicon M340
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3595863920338
Codice prodotto
SNRBMXFTB2000
Cod. produttore
BMXFTB2000
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. La morsettiera di collegamento rimovibile è un accessorio dei controller di automazione programmabili.Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Dispone di 20 morsetti a gabbia rimovibili con una sezione trasversale di 1 x 0,34mm² a 1 mm². Peso: 0,093 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il morsetto di collegamento rimovibile è ideale per il modulo con morsettiera rimovibile a 20 pin. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).


